WAKI(和気産業)
六角アジャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法M
M10×P1.5
M8×P1..25
M10×P1.5
寸法D(Φmm)
26
24
26
寸法L(mm)
52.5
27.5
52.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55622814
品番
ADJ-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
本体が六角形なのでスパナでカンタンにアジャストできます。
材質
ボルト:鋼(3価クロメート)、本体:PA(ナイロン)
寸法D(Φmm)
26
寸法W(mm)
24
寸法H(mm)
12
寸法L(mm)
52.5
寸法M
M10×P1.5
質量(g)
42