WAKI(和気産業)
アジャスター用スリム受座
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法M
M6×1
M6×1
M8×1.25
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55622857
品番
ADJ-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
側板やスペースの少ない取り付け面に適した受座です。
材質
ZDC(亜鉛ダイカスト)
質量(g)
12
寸法H(mm)
12
寸法t(mm)
2.5
寸法D(Φmm)
12
寸法W(mm)
35
寸法d(Φmm)
4.2
寸法W1(mm)
7.5
寸法W2(mm)
15
寸法M
M6×1