曜日別特売
VG-073 ダイカスト半回転取手 大 WAKI(和気産業) 55623724

VG-073 ダイカスト半回転取手 大 WAKI(和気産業) 55623724
VG-073 ダイカスト半回転取手 大 WAKI(和気産業) 55623724
VG-073 ダイカスト半回転取手 大 WAKI(和気産業) 55623724
VG-073 ダイカスト半回転取手 大 WAKI(和気産業) 55623724
VG-073 ダイカスト半回転取手 大 WAKI(和気産業) 55623724
VG-073 ダイカスト半回転取手 大 WAKI(和気産業) 55623724

ダイカスト半回転取手 大

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55623724品番VG-073
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

床下収納の取手して使用できます収納庫を開ける時だけ90度回転し取手が取り出せるバリアフリータイプ

材質亜鉛ダイカスト付属品ねじ3.8×16mm長さ(mm)27幅(mm)109シルバー高さ(mm)32.6取手回転取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-18
用途: 壊れた物と交換
その他業種

壊れた半回転取手の交換のために購入しました。サイズを測りこれ位だろうと思い購入しました。同じ商品だったので取り換えも楽でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする