※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
グリル ノブ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
色(キャップ)
つや消しブラック
注文コード
55624075
品番
GK60-50N
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥715
販売価格(税別)
¥
650
バスケットに入れる
この商品は
色
など
177
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
73
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
39
寸法S(mm)
18.5
寸法D(Φmm)
61
寸法D1(Φmm)
23
寸法M(mm)
M10×1.5
材質(キャップ)
ポリプロピレン
寸法Lf(mm)
-
色(キャップ)
つや消しブラック
材質(ノブ)
ポリプロピレン
色(ノブ)
つや消しブラック
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ