イマオコーポレーション
グリル ノブ
材質(キャップ)
ポリプロピレン
材質(ノブ)
ポリプロピレン
色(ノブ)
つや消しブラック
材質(メネジ)
黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)
SUM22L
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
177
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法S(mm)
寸法D(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55622876
GK70-30N
90
30
42
20.5
70
¥
850
¥
825
¥
908
(税込)
翌日出荷
返品不可
55622885
GK70-30N-GR
90
30
42
20.5
70
¥
850
¥
825
¥
908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55622894
GK70-30N-LB
90
30
42
20.5
70
¥
850
¥
825
¥
908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55622903
GK70-30N-OG
90
30
42
20.5
70
¥
850
¥
825
¥
908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55622919
GK70-30N-RE
90
30
42
20.5
70
¥
850
¥
825
¥
908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55622928
GK70-30N-YE
90
30
42
20.5
70
¥
850
¥
825
¥
908
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55622937
GK70-50N
105
50
42
20.5
70
¥
960
¥
932
¥
1,025
(税込)
翌日出荷
返品不可
55622946
GK70-50N-GR
105
50
42
20.5
70
¥
960
¥
932
¥
1,025
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55622955
GK70-50N-LB
105
50
42
20.5
70
¥
960
¥
932
¥
1,025
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55622964
GK70-50N-OG
105
50
42
20.5
70
¥
960
¥
932
¥
1,025
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55622973
GK70-50N-RE
105
50
42
20.5
70
¥
960
¥
932
¥
1,025
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55622989
GK70-50N-YE
105
50
42
20.5
70
¥
960
¥
932
¥
1,025
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55622998
GKF70N-GR
70
-
42
20.5
70
¥
960
¥
932
¥
1,025
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623007
GKF70N-LB
70
-
42
20.5
70
¥
960
¥
932
¥
1,025
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623016
GKF70N-OG
70
-
42
20.5
70
¥
960
¥
932
¥
1,025
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623025
GKF70N-RE
70
-
42
20.5
70
¥
960
¥
932
¥
1,025
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623034
GKF70N-YE
70
-
42
20.5
70
¥
960
¥
932
¥
1,025
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55623059
GK60A-30N-GR
78
30
39
18.5
61
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55623068
GK60A-30N-LB
78
30
39
18.5
61
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623077
GK60A-30N-OG
78
30
39
18.5
61
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623086
GK60A-30N-RE
78
30
39
18.5
61
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623095
GK60A-30N-YE
78
30
39
18.5
61
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623113
GK50-30N-GR
38
30
33
16
50
¥
510
¥
495
¥
545
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623129
GK50-30N-LB
38
30
33
16
50
¥
510
¥
495
¥
545
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623138
GK50-30N-OG
38
30
33
16
50
¥
510
¥
495
¥
545
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55623147
GK50-30N-RE
38
30
33
16
50
¥
510
¥
495
¥
545
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623156
GK50-30N-YE
38
30
33
16
50
¥
510
¥
495
¥
545
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55623165
GKF60NA-GR
58
-
39
18.5
61
¥
760
¥
738
¥
812
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623174
GKF60NA-LB
58
-
39
18.5
61
¥
760
¥
738
¥
812
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623183
GKF60NA-OG
58
-
39
18.5
61
¥
760
¥
738
¥
812
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55623199
GKF60NA-RE
58
-
39
18.5
61
¥
760
¥
738
¥
812
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623208
GKF60NA-YE
58
-
39
18.5
61
¥
760
¥
738
¥
812
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623235
GK50A-20N-GR
42
20
33
16
50
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623244
GK50A-20N-LB
42
20
33
16
50
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623253
GK50A-20N-OG
42
20
33
16
50
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623269
GK50A-20N-RE
42
20
33
16
50
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623278
GK50A-20N-YE
42
20
33
16
50
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623287
GK50-50N-GR
44
50
33
16
50
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623296
GK50-50N-LB
44
50
33
16
50
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623305
GK50-50N-OG
44
50
33
16
50
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623314
GK50-50N-RE
44
50
33
16
50
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55623323
GK50-50N-YE
44
50
33
16
50
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623339
GKF50N-GR
32
-
33
16
50
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623348
GKF50N-LB
32
-
33
16
50
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623357
GKF50N-OG
32
-
33
16
50
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55623366
GKF50N-RE
32
-
33
16
50
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55623375
GKF50N-YE
32
-
33
16
50
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623393
GK50A-30N-GR
47
30
33
16
50
¥
560
¥
544
¥
598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55623409
GK50A-30N-LB
47
30
33
16
50
¥
560
¥
544
¥
598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55623418
GK50A-30N-OG
47
30
33
16
50
¥
560
¥
544
¥
598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ