IK-261 フラワーつまみ WAKI(和気産業) 55626725

IK-261 フラワーつまみ WAKI(和気産業) 55626725
IK-261 フラワーつまみ WAKI(和気産業) 55626725
IK-261 フラワーつまみ WAKI(和気産業) 55626725
IK-261 フラワーつまみ WAKI(和気産業) 55626725
IK-261 フラワーつまみ WAKI(和気産業) 55626725

フラワーつまみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55626725品番IK-261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

家具の修繕に。部屋の模様替えに。DIYで大活躍!

オレンジ適合扉厚(mm)14~22幅(mm)50高さ(mm)18設置寸法(mm)15付属品トラスM4×20mm 1本、トラスM4×25mm 1本材質アクリル
注意
※新規に取り付ける際はネジ径よりやや大きめの下穴(例5mm)をドリルであけ、扉の裏側からネジで取り付けてください。(適合ドライバ+No2)。
※取り付けの際、電動ドライバーなどを使用し強く締めすぎるとビスの破損や木割れが。
※生じる恐れがありますのでご注意ください。
※取り付けた後、木部にしっかり固定されていることをご確認ください。
※本製品は改良等の目的から仕様・寸法などを予告無しに変更する場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

家具用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする