曜日別特売
QLCL-06-50-NP カムレバー イマオコーポレーション 55626945

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カムレバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個ねじ寸法M6×1注文コード55626945品番QLCL-06-50-NP
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
質量(g)79ねじ長さ(mm)50ねじ寸法M6×1材質(レバー部)SCM440レバー荷重(N)40クランプ力(kN)0.7クランプストローク(mm)0.3クランプ機構スパイラルカム カム角度 2°表面処理(レバー)無電解ニッケルメッキ熱処理(レバー)焼入焼戻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする