※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
カムレバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
ねじ寸法
M8×1.25
注文コード
55626963
品番
QLCL-08-25-NP
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
この商品は
ねじ寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
139
ねじ長さ(mm)
25
ねじ寸法
M8×1.25
材質(レバー部)
SCM440
レバー荷重(N)
50
クランプ力(kN)
1.4
クランプストローク(mm)
0.4
クランプ機構
スパイラルカム カム角度 2°
表面処理(レバー)
無電解ニッケルメッキ
熱処理(レバー)
焼入焼戻