WAKI(和気産業)
セラミックつまみ32ΦB ラヴハート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
青
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55626987
品番
TW-814
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
家具やキッチン扉の模様替え、DIYに。
付属品
ビスM4×25
材質
セラミック
長さ(mm)
33
色
ベージュ
高さ(mm)
24
適合扉厚(mm)
13~20