WAKI(和気産業)
ウッドつまみ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
グリーン
ブルー
グリーン
寸法(mm)
40
30
40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55627136
品番
VG-289
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥329
販売価格(税別)
¥
299
バスケットに入れる
家具用のつまみとして使用できます木製で手触りがあたたかいカントリー調デザイン裏ねじ止めどめタイプ
色
グリーン
材質
天然木
適合扉厚(mm)
12~21
寸法(mm)
40
付属品
トラスM4×25mm
注意
※取付けの際、電動ドリルなどを使用しねじを締めすぎると本体に割れが生じる恐れがあります。