WAKI(和気産業)
アルミエンボス棚受
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ブラック
ブラック
ブロンズ
安全荷重(kg)
15
15
20
長さ(mm)
150
150
180
210
240
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55627678
品番
IK-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
安全荷重の範囲内でご使用下さい取り付け面の強度を確認してご使用下さい万一に備え、危険物・貴重品・壊れやすい物はのせないで下さい
色
ブラック
長さ(mm)
150
高さ(mm)
120
穴径(Φmm)
4
本体質量(g)
70
板厚(mm)
3.3
板幅(mm)
15
付属品
棚板用木ネジ:3.5×16mm 2本。、壁面用木ネジ:3.5×20mm 2本。
材質
アルミ
安全荷重(kg)
15
棚受け金具
L型棚受け