WAKI(和気産業)
ウッディー棚受
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(2本)
1袋(2本)
1個
寸法A(mm)
150
150
200
250
寸法(mm)
150×200
150×200
200×250
250×300
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
55627757
品番
TK-041
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
住まいの壁面を収納スペースに。
材質
天然木積層合板 塗装:アミノ樹脂
付属品
ネジ8本
寸法(mm)
150×200
寸法A(mm)
150
寸法B(mm)
200
寸法D(mm)
18
棚受け金具
L型棚受け