WAKI(和気産業)
ウッディー棚受
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(2本)
1袋(2本)
1個
寸法A(mm)
250
150
200
250
寸法(mm)
250×300
150×200
200×250
250×300
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
55627775
品番
TK-043
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
住まいの壁面を収納スペースに。
材質
天然木積層合板 塗装:アミノ樹脂
付属品
ネジ8本
寸法(mm)
250×300
寸法A(mm)
250
寸法B(mm)
300
耐荷重(kg)
(2本使用時)20
寸法D(mm)
18
棚受け金具
L型棚受け