※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
フラット アジャストクランプ レバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55627907
品番
EFAL63A-60
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
87
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
20
質量(g)
42
タイプ
オネジ
使用温度範囲(℃)
-30~130
ねじ長さ(mm)
60
ねじ寸法
M8×1.25
材質(レバー部)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
レバー色
つや消しブラック
材質(メネジ)
-
材質(オネジ)
SS400
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ