イマオコーポレーション
フラット アジャストクランプ レバー
材質(レバー部)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
レバー色
つや消しブラック
使用温度範囲(℃)
-30~130
内容量
1個
バスケットに入れる
87
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
歯数
質量(g)
タイプ
ねじ寸法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55627803
EFAL63-SUS
12
20
22
メネジ
M6×1
¥
1,260
¥
1,223
¥
1,345
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55627819
EFAL63A-SUS
12
20
31
メネジ
M8×1.25
¥
1,260
¥
1,223
¥
1,345
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55627828
EFAL63A-50-SUS
50
20
39
オネジ
M8×1.25
¥
1,260
¥
1,223
¥
1,345
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55627837
EFAL63A-30-SUS
30
20
33
オネジ
M8×1.25
¥
1,100
¥
1,067
¥
1,174
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55627846
EFAL63A-35-SUS
35
20
35
オネジ
M8×1.25
¥
1,100
¥
1,067
¥
1,174
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627855
EFAL30A-20-SUS
20
18
13
オネジ
M6×1
¥
610
¥
592
¥
651
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55627864
EFAL78A-30
30
24
70
オネジ
M12×1.75
¥
850
¥
825
¥
908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55627873
EFAL78-30
30
24
60
オネジ
M10×1.5
¥
850
¥
825
¥
908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55627889
EFAL78-40
40
24
65
オネジ
M10×1.5
¥
850
¥
825
¥
908
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55627898
EFAL78-60
60
24
74
オネジ
M10×1.5
¥
850
¥
825
¥
908
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55627907
EFAL63A-60
60
20
42
オネジ
M8×1.25
¥
720
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55627916
EFAL44A-25-SUS
25
18
16
オネジ
M6×1
¥
730
¥
709
¥
780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55627925
EFAL44A-30-SUS
30
18
17
オネジ
M6×1
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55627934
EFAL78
20
24
43
メネジ
M10×1.5
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55627943
EFAL78B
20
24
40
メネジ
M8×1.25
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55627959
EFAL30A-10
10
18
11
オネジ
M6×1
¥
490
¥
476
¥
524
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55627968
EFAL30A-16
16
18
12
オネジ
M6×1
¥
490
¥
476
¥
524
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55627977
EFAL30A-20
20
18
13
オネジ
M6×1
¥
490
¥
476
¥
524
(税込)
6日以内出荷
返品不可
55627986
EFAL30A-25
25
18
14
オネジ
M6×1
¥
490
¥
476
¥
524
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55627995
EFAL30A-30
30
18
15
オネジ
M6×1
¥
490
¥
476
¥
524
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628004
EFAL30A-40
40
18
16
オネジ
M6×1
¥
490
¥
476
¥
524
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628013
EFAL30-10
10
18
10
オネジ
M5×0.8
¥
490
¥
476
¥
524
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628029
EFAL30-16
16
18
11
オネジ
M5×0.8
¥
490
¥
476
¥
524
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628038
EFAL30-20
20
18
11
オネジ
M5×0.8
¥
490
¥
476
¥
524
(税込)
3日以内出荷
返品不可
55628047
EFAL30
10
18
10
メネジ
M5×0.8
¥
500
¥
485
¥
534
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628056
EFAL30A
10
18
11
メネジ
M6×1
¥
500
¥
485
¥
534
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628065
EFAL30B
10
18
9
メネジ
M4×0.7
¥
500
¥
485
¥
534
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628074
EFAL44-SUS
6
18
12
メネジ
M5×0.8
¥
1,010
¥
980
¥
1,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628083
EFAL44A-SUS
6
18
16
メネジ
M6×1
¥
1,010
¥
980
¥
1,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628099
EFAL63A-16-SUS
16
20
29
オネジ
M8×1.25
¥
1,010
¥
980
¥
1,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628108
EFAL63A-20-SUS
20
20
30
オネジ
M8×1.25
¥
1,010
¥
980
¥
1,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628117
EFAL78A-50
50
24
84
オネジ
M12×1.75
¥
1,010
¥
980
¥
1,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628126
EFAL44
10
18
12
メネジ
M5×0.8
¥
530
¥
515
¥
567
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628135
EFAL44A-10
10
18
13
オネジ
M6×1
¥
530
¥
515
¥
567
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628144
EFAL44A-16
16
18
14
オネジ
M6×1
¥
530
¥
515
¥
567
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628153
EFAL44A-20
20
18
15
オネジ
M6×1
¥
530
¥
515
¥
567
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628169
EFAL44A-25
25
18
16
オネジ
M6×1
¥
530
¥
515
¥
567
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628178
EFAL44-10
10
18
12
オネジ
M5×0.8
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628187
EFAL44-16
16
18
13
オネジ
M5×0.8
¥
540
¥
524
¥
576
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628196
EFAL44A
10
18
16
メネジ
M6×1
¥
560
¥
544
¥
598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628205
EFAL44-20
20
18
13
オネジ
M5×0.8
¥
560
¥
544
¥
598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628214
EFAL78A
20
24
46
メネジ
M12×1.75
¥
810
¥
786
¥
865
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628223
EFAL63-30-SUS
30
20
27
オネジ
M6×1
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628239
EFAL78-20
20
24
55
オネジ
M10×1.5
¥
840
¥
815
¥
897
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628248
EFAL78-25
25
24
58
オネジ
M10×1.5
¥
840
¥
815
¥
897
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628257
EFAL78A-25
25
24
67
オネジ
M12×1.75
¥
830
¥
806
¥
887
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628266
EFAL30A-16-SUS
16
18
12
オネジ
M6×1
¥
590
¥
573
¥
630
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628275
EFAL30A-10-SUS
10
18
11
オネジ
M6×1
¥
580
¥
563
¥
619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628284
EFAL30-10-SUS
10
18
10
オネジ
M5×0.8
¥
580
¥
563
¥
619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55628293
EFAL30-16-SUS
16
18
11
オネジ
M5×0.8
¥
580
¥
563
¥
619
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ