曜日別特売
EFAL30A-25 フラット アジャストクランプ レバー イマオコーポレーション 55627986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラット アジャストクランプ レバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55627986品番EFAL30A-25
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥524
販売価格(税別)
476
歯数18質量(g)14タイプオネジ使用温度範囲(℃)-30~130ねじ長さ(mm)25ねじ寸法M6×1材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック材質(メネジ)-材質(オネジ)SS400表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする