EFAL63A-16-SUS フラット アジャストクランプ レバー イマオコーポレーション 55628099

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラット アジャストクランプ レバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55628099品番EFAL63A-16-SUS
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,078
販売価格(税別)
980
歯数20質量(g)29タイプオネジ使用温度範囲(℃)-30~130ねじ長さ(mm)16ねじ寸法M8×1.25材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)レバー色つや消しブラック材質(メネジ)-材質(オネジ)SUS303表面処理(オネジ)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする