※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
フラット アジャストクランプ レバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55628239
品番
EFAL78-20
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥897
販売価格(税別)
¥
815
バスケットに入れる
この商品は
87
種類から選べます
他の種類を見る
歯数
24
質量(g)
55
タイプ
オネジ
使用温度範囲(℃)
-30~130
ねじ長さ(mm)
20
ねじ寸法
M10×1.5
材質(レバー部)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
レバー色
つや消しブラック
材質(メネジ)
-
材質(オネジ)
SS400
表面処理(オネジ)
亜鉛メッキ