WAKI(和気産業)
ブラウンロングSカン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法(mm)
6×400
6×200
6×300
6×400
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55629428
品番
BK-403
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
表示荷重を超えて使用しないで下さい極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい
使用荷重(kg)
15
材質
スチール粉体塗装
寸法(mm)
6×400
全長(mm)
400
色
ブラウン
線径(Φmm)
6