WAKI(和気産業)
ステンレス Sカン BK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(mm)
150
100
125
150
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55629473
品番
BK-894
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)
10
材質
ステンレス、SUS304
寸法(mm)
6×150
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
150
寸法C(mm)
32
寸法A(mm)
6
注意
※表示荷重を超えて使用しないで下さい。
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。