WAKI(和気産業)
ステンロングSカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
600
300
400
500
600
900
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55629552
品番
BK-903
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
安全荷重(kg)
10
材質
ステンレス、SUS304
寸法(mm)
6×600
寸法A(mm)
6
寸法D(mm)
39
寸法B(mm)
600
寸法C(mm)
39