MXQR12L-50A-M9B エアスライドテーブル MXQR12L SMC 55630136

エアスライドテーブル MXQR12L

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50アジャスター(A)ラバーストッパ両端オートスイッチ種類M9B注文コード55630136品番MXQR12L-50A-M9B
参考基準価格(税別)¥52,030販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)50作動方式複動調整範囲(mm)(-)5リード線(m)(-)0.5ポートねじの種類(-)Mねじアジャスター(A)ラバーストッパ両端オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-)2ヶ付アジャスタ位置(L)左側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする