WAKI(和気産業)
ステンレスSカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1袋(2本)
1袋(2本)
1本
寸法B(mm)
30
15
20
30
40
寸法A(mm)
30
15
20
30
33
寸法C(mm)
80
45
60
80
150
200
300
400
500
全8種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
55630234
品番
SS-103
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
物を吊るしたり、引っ掛けたりする時に使用。
耐荷重(kg)
12
材質
ステンレス線
線径(Φmm)
4
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
80