WAKI(和気産業)
吊金具 Z型 クローム
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
使用荷重(kg)
3
3
2
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55630645
品番
BK-061
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
扉などに取付て使用するZ型のフック。
使用荷重(kg)
3
材質
スチール・クロムメッキ
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
9
寸法C(mm)
15