曜日別特売
BK-412 ズレにくいZ型フック WAKI(和気産業) 55630925

BK-412 ズレにくいZ型フック WAKI(和気産業) 55630925
BK-412 ズレにくいZ型フック WAKI(和気産業) 55630925
BK-412 ズレにくいZ型フック WAKI(和気産業) 55630925
BK-412 ズレにくいZ型フック WAKI(和気産業) 55630925

ズレにくいZ型フック

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法A(mm)41
寸法C(mm)100
内容量1個注文コード55630925品番BK-412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

横ズレしにくいツメつきです。ズレにくいZ型フックネジ穴をあけずに、被接地物に取りつけ。ツメが被設置物とのスキマを少なくします。

使用荷重(t)1.5寸法A(mm)41寸法B(mm)15寸法C(mm)100適合扉厚(mm)34~37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55630907
2019-08-21
用途: 物をかけるとき
サービス業

固定されて非常に使用しやすい。追加で注文したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする