WAKI(和気産業)
コーティングフック 31A
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
55630952
品番
BK-643
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
ビニールコーティングを施したフック。様々な物の引っかけに
使用荷重(kg)
10
材質
スチール
サイズ
31A
寸法A(mm)
105
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
40