WAKI(和気産業)
真鍮 フェンダーフック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55631013
品番
BK-927
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
使用荷重20kgの真鍮フェンダーフックです。
使用荷重(kg)
20
材質
真鍮
サイズ
小
穴径(Φmm)
3.6
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
34
寸法S(mm)
8
寸法T(mm)
6
寸法W1(mm)
33
寸法W2(mm)
20