曜日別特売
MXQR16-10AS-M9NWL エアスライドテーブル MXQR16 SMC 55631265

エアスライドテーブル MXQR16MXQR16-10AS-M9NWL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・オートスイッチ追記号など179種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9NW
リード線(m)
(L)3
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
注文コード
55631265
品番
MXQR16-10AS-M9NWL
参考基準価格(税別)¥44,940販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)
16
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
調整範囲(mm)
(-)5
リード線(m)
(L)3
ポートねじの種類
(-)Mねじ
アジャスター
(AS)ラバーストッパ前進端
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-)2ヶ付
アジャスタ位置
(-)右側

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする