WAKI(和気産業)
新建材フック ピンCW
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(2個)
注文コード
55631722
品番
KYH005
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ねじが効かない壁にしっかり固定簡単取付けワンプッシュタイプ
耐荷重(kg)
6
材質
スチール・焼き入れ鋼・クロームメッキ
幅(mm)
30
高さ(mm)
38
奥行(mm)
19