KYH115 マグネットフック 固定 WAKI(和気産業) 55631993

KYH115 マグネットフック 固定 WAKI(和気産業) 55631993
KYH115 マグネットフック 固定 WAKI(和気産業) 55631993
KYH115 マグネットフック 固定 WAKI(和気産業) 55631993
KYH115 マグネットフック 固定 WAKI(和気産業) 55631993
KYH115 マグネットフック 固定 WAKI(和気産業) 55631993
KYH115 マグネットフック 固定 WAKI(和気産業) 55631993

マグネットフック 固定

(1件のレビュー)
サイズM
耐荷重(kg)0.6
耐荷重(g)600
内容量1セット(2個)注文コード55631993品番KYH115
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

磁石のつく金属面に取り付け、取り外しがカンタン

耐荷重(kg)0.6耐荷重(g)600材質スチロール樹脂・スチール線サイズM寸法A(mm)35寸法B(mm)67寸法C(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55631993
2020-01-31
用途: ちょっとしたものを吊るすときに
教育・研究機関

マグネットは表示通りの力だと思います。
ただ、フックの部分が思うより角度がなく、手前に3センチ以上? せり出しており、吊るす場所、物を選ぶ商品だなと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする