曜日別特売
RLT-AL-2160-SL RLTアルミレール イマオコーポレーション 55632064

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RLTアルミレール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個タイプスロット穴付き注文コード55632064品番RLT-AL-2160-SL
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥5,990
販売価格(税別)
5,445
全長(mm)2160材質(本体)A6N01質量(g)990タイプスロット穴付き色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト表面処理穴加工個数80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする