WAKI(和気産業)
アルミL型フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
白
白
黒
寸法A(mm)
35
35
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55632368
品番
SH-230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
アルミにカラー塗装をしたフックです。比較的軽い物を吊るのにご使用下さい。カメラ、ビデオカメラ等落下すると破損をするようなものには不可です
安全荷重(kg)
4
材質
アルミ・焼付塗装
寸法(mm)
35
色
白
寸法A(mm)
35
寸法D(mm)
12
寸法B(mm)
30
寸法C(mm)
16