WAKI(和気産業)
アルミL型フック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
黒
白
黒
寸法A(mm)
45
35
45
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55632404
品番
SH-234
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
アルミにカラー塗装をしたフックです。比較的軽い物を吊るのにご使用下さい。カメラ、ビデオカメラ等落下すると破損をするようなものには不可です
安全荷重(kg)
4
材質
アルミ 焼付塗装
寸法(mm)
45
色
黒
寸法A(mm)
45
寸法D(mm)
13
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
22