曜日別特売

フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター 六角タイプ(ピン) CP730

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(g)241
外径(Φmm)46
内容量1個注文コード55632755品番CP730-1246LH
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
材質(本体)SCM440質量(g)241タイプテーパーピン外径(Φmm)46表面処理(本体)塩浴軟窒化処理許容締付トルク(N・m)4クランプ力(N)3000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする