BH-625 N菊葉帽子掛 WAKI(和気産業) 55632806

BH-625 N菊葉帽子掛 WAKI(和気産業) 55632806
BH-625 N菊葉帽子掛 WAKI(和気産業) 55632806
BH-625 N菊葉帽子掛 WAKI(和気産業) 55632806
BH-625 N菊葉帽子掛 WAKI(和気産業) 55632806

N菊葉帽子掛

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ
内容量1個注文コード55632806品番BH-625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

帽子など軽量物用フック。

材質亜鉛合金サイズ寸法A(mm)70寸法D(mm)22寸法B(mm)78寸法C(mm)34寸法E(Φmm)3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする