曜日別特売
FT12-60 フラットテンション レバー イマオコーポレーション 55632938

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フラットテンション レバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード55632938品番FT12-60
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
歯数30質量(g)355種類テンションレバーねじ長さ(mm)60ねじ寸法M12×1.75取付部おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする