HW-098 カラーワイヤー WAKI(和気産業) 55633156

HW-098 カラーワイヤー WAKI(和気産業) 55633156
HW-098 カラーワイヤー WAKI(和気産業) 55633156
HW-098 カラーワイヤー WAKI(和気産業) 55633156

カラーワイヤー

(1件のレビュー)
線径(Φmm)0.9~0.85
長さ(m)16
内容量1巻注文コード55633156品番HW-098
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。

用途園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。線径(Φmm)0.9~0.85長さ(m)16材質ナマシ鉄線/塩ビ被覆(SWMV-A)サイズ#20安全荷重(kg)2破断荷重(kg)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55633253
2024-07-14
用途: 熊手の補修

竹の熊手は使っているうちに針金が切れてくるので補修用に購入。前回よりワンサイズ細い物を選んだため補修が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする