WAKI(和気産業)
カラーワイヤー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
黒
赤
黒
白
青
緑
黄
銅色
灰
線径(Φmm)
0.9~0.85
1.6~1.5
0.9~0.85
2.6~2.5
1.2~1.1
2.0~1.9
長さ(m)
16
6
16
24
10
40
全22種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
55633165
品番
HW-099
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。
用途
園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。
線径(Φmm)
0.9~0.85
長さ(m)
16
材質
ナマシ鉄線/塩ビ被覆(SWMV-A)
色
黒
サイズ
#20
安全荷重(kg)
2
破断荷重(kg)
9