イマオコーポレーション
スパイラル ラッチ ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55633184
品番
SL50-46L-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
165
タイプ
左開き型
材質(シャンク)
SUS303
材質(ノブ)
フェノール樹脂
表面処理(ノブ)
光沢仕上げ
色(ノブ)
ブラック
材質(ラッチ)
ステンレススチール(P3504)
表面処理(シャンク)
-