イマオコーポレーション
スパイラル ラッチ ノブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55633193
品番
SL50-46R-SUS
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
165
タイプ
右開き型
材質(シャンク)
SUS303
材質(ノブ)
フェノール樹脂
表面処理(ノブ)
光沢仕上げ
色(ノブ)
ブラック
材質(ラッチ)
ステンレススチール(P3504)
表面処理(シャンク)
-