スパイラル ラッチ ノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55633218品番SL60-46R-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
質量(g)185タイプ右開き型材質(シャンク)SUS303材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック材質(ラッチ)ステンレススチール(P3504)表面処理(シャンク)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする