スパイラル ラッチ ノブ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55633236品番SL60-64R-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
質量(g)210タイプ右開き型材質(シャンク)SUS303材質(ノブ)フェノール樹脂表面処理(ノブ)光沢仕上げ色(ノブ)ブラック材質(ラッチ)ステンレススチール(P3504)表面処理(シャンク)-

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55633236SL60-64R-SUS38718066SL60×64R-SUSSL60-64R-SUS SL スパイラルラッチノブ イマオコーポレーション 38718066SL スパイラルラッチノブイマオコーポレーション1個
5,626
税込6,189
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする