イマオコーポレーション
スパイラル ラッチ ノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55633254
品番
SL50-46R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
165
タイプ
右開き型
材質(シャンク)
SUM22L
材質(ノブ)
フェノール樹脂
表面処理(ノブ)
光沢仕上げ
色(ノブ)
ブラック
材質(ラッチ)
焼結合金(P2022Z)
表面処理(シャンク)
亜鉛メッキ