HW-126 カラーワイヤー WAKI(和気産業) 55633305

HW-126 カラーワイヤー WAKI(和気産業) 55633305
HW-126 カラーワイヤー WAKI(和気産業) 55633305
HW-126 カラーワイヤー WAKI(和気産業) 55633305
HW-126 カラーワイヤー WAKI(和気産業) 55633305
HW-126 カラーワイヤー WAKI(和気産業) 55633305

カラーワイヤー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)2.0~1.9
長さ(m)40
内容量1巻注文コード55633305品番HW-126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

カラフルでサビにくいソフトで他の物にキズがつきにくい。

用途園芸、ホビー、インテリア、フェンスの結束など用途は無限。線径(Φmm)2.0~1.9長さ(m)40材質鉄線 塩ビ被膜サイズ#14安全荷重(kg)8破断荷重(kg)44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55633253
2024-07-14
用途: 熊手の補修

竹の熊手は使っているうちに針金が切れてくるので補修用に購入。前回よりワンサイズ細い物を選んだため補修が楽になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする