曜日別特売
HW-032 針金 WAKI(和気産業) 55633384

HW-032 針金 WAKI(和気産業) 55633384
HW-032 針金 WAKI(和気産業) 55633384
HW-032 針金 WAKI(和気産業) 55633384
HW-032 針金 WAKI(和気産業) 55633384

針金

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)0.9~0.85
長さ(m)7
内容量1袋注文コード55633384品番HW-032
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
¥199

柔軟性があり、加工しやすい。強度が強く極めてサビにくい。独特の光沢が美しい。

用途
細い線は工作やホビーの友に、結束細工にも適している。
線径(Φmm)
0.9~0.85
長さ(m)
7
材質
亜鉛メッキ鉄線(SWM-G2)
サイズ
#20
安全荷重(kg)
3
破断荷重(kg)
19
番手
#20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

「番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする