BS-702 補助金具ステンレス I型 WAKI(和気産業) 55633576

BS-702 補助金具ステンレス I型 WAKI(和気産業) 55633576
BS-702 補助金具ステンレス I型 WAKI(和気産業) 55633576
BS-702 補助金具ステンレス I型 WAKI(和気産業) 55633576
BS-702 補助金具ステンレス I型 WAKI(和気産業) 55633576

補助金具ステンレス I型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55633576品番BS-702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ステンレスの補助金具です

材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)2寸法H(mm)13寸法A(mm)150寸法F(mm)50寸法D(mm)50寸法E(mm)30寸法B(mm)25寸法C(mm)10寸法I(mm)8.5寸法G(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55633558
2022-08-01
用途: 友人から譲り受けたロードバイク(ブリッジストン自転車anchor)の前かごの取付補強
港区高輪地区総合支所管理課その他業種

穴の開き方が広いので、現物実車合わせで容易に前かごをグラつかないように固定できました。素材も丈夫なので安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットタイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする