イマオコーポレーション
インデックス プランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ストローク(mm)
3.5
3.5
4
5
6
8
ねじ寸法
M6×1
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
M12×1.75
材質(本体)
SUM22L
SUM22L
SUS303
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55634435
品番
NDXC6-3AW
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥833
販売価格(税別)
¥
757
バスケットに入れる
ストローク(mm)
3.5
全長(mm)
31.5
材質(本体)
SUM22L
質量(g)
5.5
ねじ長さ(mm)
12
ねじ寸法
M6×1
最大締付トルク(N・m)
2
材質(コイルバネ)
SUS302WPA
材質(ノブ)
ポリアミド
表面処理(本体)
-
荷重(最小~最大)(N)
4~10
材質(ノーズ)
SUS303
色(ノブ)
つや消しブラック