曜日別特売

インデックス プランジャー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ストローク(mm)4
ねじ寸法M6×1
材質(本体)SUM22L
内容量1個注文コード55634444品番NDXC6-4AW
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥844
販売価格(税別)
767
ストローク(mm)4全長(mm)36材質(本体)SUM22L質量(g)6ねじ長さ(mm)15ねじ寸法M6×1最大締付トルク(N・m)2材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド表面処理(本体)-荷重(最小~最大)(N)6~12材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする