曜日別特売

インデックス プランジャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ストローク(mm)5
ねじ寸法M8×1.25
材質(本体)SUM22L
内容量1個注文コード55634496品番NDXC8-5AW
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥960
販売価格(税別)
873
ストローク(mm)5全長(mm)40材質(本体)SUM22L質量(g)12ねじ長さ(mm)17ねじ寸法M8×1.25最大締付トルク(N・m)7材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド表面処理(本体)-荷重(最小~最大)(N)6~12材質(ノーズ)SUS303色(ノブ)つや消しブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする