WAKI(和気産業)
ステン中厚金折
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(mm)
10
18
10
12
12.2
寸法(mm)
30×30
20×20
30×30
40×40
50×50
60×60
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55635283
品番
IH-102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
ステンレス製なのでサビに強い丁番です。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
10
寸法(mm)
30×30
穴径(Φmm)
4
板厚(mm)
2